Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7130-1HV Rørmarkør Varmevannforsyning 8 tommer eller større | AC9JAJ 3GTY8

BRADY 7130-1HV Pipe Marker Heating Water Supply 8 Inch Or Greater

På lager
Vare: AC9JAJ Modell: 7130-1HVKryssreferanse: 3GTY8
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "og større
Høyde4"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5703-HPHV Rørmarkør Varmevannforsyning 8 tommer eller større | AA6MUV 14H883 5703-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5703-I Pipe Marker Varme Vannforsyning Gul | AA6MUW 14H884 5703-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester177NOK
BRADY 5703-II Rørmarkør Varmevannforsyning Gul | AA6MUX 14H885 II-570312 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester250NOK
BRADY 5703-O Rørmarkør Varmevannforsyning 1/2 Til 1-3/8 | AA6MUY 14H886 5703-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7366-1 Pipe Marker Varme Vannforsyning Grønn | AC9HYP 3GTT6 7366-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 7366-4 Pipe Marker Varme Vannforsyning 3/4 Til 2-3/8 | AC9HYQ 3GTT7 7366-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7130-3C Pipe Marker Varme Vann Tilførsel Til 3/4 In | AE2ZVY 5ADD7 7130-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7130-1HV Pipe Marker Heating Water Supply 8 Inch Or Greater
255NOK / enhet