Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7120-1 Rørmarkør Bensin Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3

BRADY 7120-1 rørmarkør bensin gul 2-1/2 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AF4EGG Modell: 7120-1Kryssreferanse: 8TNX3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensin Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AF3RZG 8CNV9 7120-4Gul3/4" to 2-3/8"SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"190NOK
BRADY 7120-1HV Rørmarkør Bensin Gul 8 tommer eller større | AF4CJX 8PLZ0 7120-1HVGul8 "og størreSvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "240NOK
BRADY 4323-A Rørmarkør Bensin | AF8CNW 24VJ22 4323-Abrun3/4 to 1-3/8"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark-85NOK
BRADY 4323-B Rørmarkør Bensin | AF8CNX 24VJ23 4323-Bbrun1-1/2 to 2-3/8"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark-112NOK
BRADY 4323-C Rørmarkør Bensin | AF8CNY 24VJ24 4323-Cbrun2-1/2 to 3-7/8"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark-210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7120-1 rørmarkør bensin gul 2-1/2 til 7-7/8 tommer
190NOK / enhet