Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4323-C Rørmarkør Bensin | AF8CNY 24VJ24

BRADY 4323-C Pipe Marker Bensin

På lager
Vare: AF8CNY Modell: 4323-CKryssreferanse: 24VJ24
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensin Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AF3RZG 8CNV9 7120-4Gul3/4" to 2-3/8"SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl7"190NOK
BRADY 7120-1HV Rørmarkør Bensin Gul 8 tommer eller større | AF4CJX 8PLZ0 7120-1HVGul8 "og størreSvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "240NOK
BRADY 7120-1 Rørmarkør Bensin Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Gul2-1/2" to 7-7/8"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "190NOK
BRADY 4323-A Rørmarkør Bensin | AF8CNW 24VJ22 4323-Abrun3/4 to 1-3/8"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark-85NOK
BRADY 4323-B Rørmarkør Bensin | AF8CNX 24VJ23 4323-Bbrun1-1/2 to 2-3/8"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark-112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4323-C Pipe Marker Bensin
210NOK / enhet