Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7072-1 Rørmarkør Kjølevannforsyning Grønn | AE2ZRB 5ACT8

BRADY 7072-1 Rørmarkør Kjølevannforsyning Grønn

På lager
Vare: AE2ZRB Modell: 7072-1Kryssreferanse: 5ACT8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7072-3C Pipe Marker Kjølevannforsyning til 3/4 In | AE2ZRD 5ACU0 7072-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7072-4 Rørmarkør Kjølevannforsyning 3/4 til 2-3/8 | AE2ZRE 5ACU1 7072-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4044-A Rørmarkør Kjølevannforsyning 3/4 til 1-3/8 | AE3ZFT 5GXL2 4044-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "84NOK
BRADY 4044-B Rørmarkør Kjølevannforsyning Grønn | AE3ZFU 5GXL3 4044-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4044-C Pipe Marker Kjølevannforsyning Grønn | AE3ZUZ 5GYN6 4044-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"210NOK
BRADY 4044-D Rørmarkør Kjølevannforsyning Grønn 4 til 6 tommer | AE3ZVA 5GYN7 4044-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4044-F Rørmarkør Kjølevannforsyning 6 til 7-7/8 | AE4KNL 5LEU5 4044-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On-Trykt plastark8"233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7072-1 Rørmarkør Kjølevannforsyning Grønn
189NOK / enhet