Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7001-4 Pipe Marker Acetylene Gas Y 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZLP 5ACD1

BRADY 7001-4 rørmarkør acetylengass Y 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE2ZLP Modell: 7001-4Kryssreferanse: 5ACD1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeForklaringsfargePris
BRADY 7317-4 Pipe Marker Acetylen Gas 3/4 To 2-3/8 In | AE3AGX 5AEE3 7317-4brunHvit5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7001-4 rørmarkør acetylengass Y 3/4 til 2-3/8 tommer
5NOK / enhet