Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7317-4 Pipe Marker Acetylen Gas 3/4 To 2-3/8 In | AE3AGX 5AEE3

BRADY 7317-4 Pipe Marker Acetylene Gas 3/4 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE3AGX Modell: 7317-4Kryssreferanse: 5AEE3
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeForklaringsfargePris
BRADY 7001-4 Pipe Marker Acetylene Gas Y 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZLP 5ACD1 7001-4GulSvart192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7317-4 Pipe Marker Acetylene Gas 3/4 To 2-3/8 In
192NOK / enhet