Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65447 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Cardstock - Pakke med 25 | AA7HDA 15Y648

BRADY 65447 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers kartong - pakke med 25

På lager
Vare: AA7HDA Modell: 65447Kryssref: 15Y648
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
grommetValset messing
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
Materialekartong
Revers Side LegendDenne energikilden har blitt låst ute! Uautorisert fjerning av denne låsen/brikken kan føre til umiddelbar utladning. Merknader
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode4821102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetForklaring / bakgrunnsfargeRevers Side LegendPris
BRADY 50250 Faremerke 5-3 / 4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AA7HCC 15Y627 50250Valset messingSvart, rød / hvit-319NOK
BRADY 65408 faremerking 5-3/4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AA7HCU 15Y642 65408MessingSvart, rød / hvit-306NOK
BRADY 65441 faremerking 5-3/4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AA7HCV 15Y643 65441Valset messingSvart, rød / hvit-282NOK
BRADY 65442 Faremerke 5-3 / 4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AA7HCW 15Y644 65442Valset messingSvart, rød / hvit-292NOK
BRADY 65444 Faremerke 5-3 / 4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AA7HCX 15Y645 65444Valset messingSvart, rød / hvit-276NOK
BRADY 65445 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Cardstock - Pakke med 25 | AA7HCY 15Y646 65445Valset messingSvart, rød / hvit-301NOK
BRADY 65446 Faremerke 5-3 / 4 x 3 tommers kartong - pakke med 25 | AA7HCZ 15Y647 65446Valset messingSvart, rød / hvit-309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65447 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers kartong - pakke med 25
269NOK / enhet