Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 60245 ID-etikett 3 tommers høyde x 7 tommers bredde HP Polyester PK25 | AG9KCF 20RZ32

BRADY 60245 ID-etikett 3 tommers høyde x 7 tommers bredde HP polyester PK25

På lager
Vare: AG9KCF Modell: 60245Kryssreferanse: 20RZ32
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
1 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIdentifikasjonsmerke
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeGul
HeaderIngen overskrift
Høyde3"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeRød
Legend stiltekst
Materialepolyester
Formrektangel
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Nei
    • Laminerte: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeForklaringsfargeLegend stilMaterialeBreddePris
BRADY 30661 Identifikasjonsetikett 1-1/2 tomme H - Pakke med 500 | AD4CYP 41F272 30661-1.5 "--Selvklebende papir1.5 "715NOK
BRADY 30662 Identifikasjonsetikett 1-1/2 tomme H - Pakke med 500 | AD4CYQ 41F273 30662-1.5 "--Selvklebende papir1.5 "715NOK
BRADY 30663 Identifikasjonsetikett 1-1/2 tomme H - Pakke med 500 | AD4CYR 41F274 30663-1.5 "--Selvklebende papir1.5 "715NOK
BRADY 30664 Identifikasjonsetikett 1-1/2 tomme H - Pakke med 500 | AD4CYT 41F275 30664-1.5 "--Selvklebende papir1.5 "715NOK
BRADY 30665 Identifikasjonsetikett 3 tommer H - Pakke med 500 | AD4CYU 41F276 30665-3"--Selvklebende papir3"1 464 NOK
BRADY 30666 Identifikasjonsetikett 3 tommer H - Pakke med 500 | AD4CYV 41F277 30666-3"--Selvklebende papir3"1 464 NOK
BRADY 30667 Identifikasjonsetikett 3 tommer H - Pakke med 500 | AD4CYW 41F278 30667-3"--Selvklebende papir3"1 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 60245 ID-etikett 3 tommers høyde x 7 tommers bredde HP polyester PK25
1 122 NOK / enhet