Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5810-O Rørmarkør Klorgass | AF8BMH 24VC32

BRADY 5810-O Rørmarkør Klorgass

På lager
Vare: AF8BMH Modell: 5810-OKryssreferanse: 24VC32

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4026-A Rørmarkør Klorgass Y 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AE3ZFE 5GXJ8 4026-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4026-B Rørmarkør Klorgass 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4311-A Rørmarkør Klorgass Br 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AE3ZRB 5GYE2 4311-A13 / 16 "brun3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4311-B Rørmarkør Klorgass B1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "brun1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4026-C Rørmarkør Klorgass 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AE3ZUL 5GYL2 4026-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4311-C Rørmarkør Klorgass B2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE4KHF 5LED2 4311-C2"brun2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4026-G Rørmarkør Klorgass Y 8 til 9-7 / 8 tommer | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5810-O Rørmarkør Klorgass
131NOK / enhet