Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4026-G Rørmarkør Klorgass Y 8 til 9-7 / 8 tommer | AE4KLZ 5LEP0

BRADY 4026-G Rørmarkør Klorgass Y 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KLZ Modell: 4026-GKryssreferanse: 5LEP0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4026-A Rørmarkør Klorgass Y 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AE3ZFE 5GXJ8 4026-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4026-B Rørmarkør Klorgass 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4311-A Rørmarkør Klorgass Br 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AE3ZRB 5GYE2 4311-A13 / 16 "brun3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4311-B Rørmarkør Klorgass B1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "brun1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4026-C Rørmarkør Klorgass 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AE3ZUL 5GYL2 4026-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4311-C Rørmarkør Klorgass B2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE4KHF 5LED2 4311-C2"brun2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4311-G Rørmarkør Klorgass Br 8 Til 9-7/8 In | AE4LCV 5LGA1 4311-G10 "brun8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4026-G Rørmarkør Klorgass Y 8 Til 9-7/8 In
338NOK / enhet