Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5775-I rørmarkør behandlet vann | AF8BVJ 24VE10

BRADY 5775-I Pipe Marker Treated Water

På lager
Vare: AF8BVJ Modell: 5775-IKryssreferanse: 24VE10

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4145-B rørmarkør behandlet vann 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4145-G rørmarkør behandlet vanngrønn 8 til 9-7/8 tommer | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-OnTrykt plastark10 "282NOK
BRADY 4145-D rørmarkør behandlet vanngrønn 4 til 6 tommer | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 til 6 "7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "223NOK
BRADY 41582 Rørmarkør behandlet vanngrønn | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Klipse påTrykkfølsom vinyl8"1 731 NOK
BRADY 15573 Pipe Marker Treated Water Green | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "SelvklebendeTrykkfølsom vinyl12 "1 634 NOK
BRADY 5775-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "og større-Strap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer-558NOK
BRADY 5775-O rørmarkør behandlet vann | AF8BQG 24VD02 5775-O--Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5775-I Pipe Marker Treated Water
220NOK / enhet