Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41582 Rørmarkør behandlet vanngrønn | AF4NUG 9DUG4

BRADY 41582 Rørmarkør behandlet vanngrønn

På lager
Vare: AF4NUG Modell: 41582Kryssreferanse: 9DUG4
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
1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4145-B rørmarkør behandlet vann 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4145-G rørmarkør behandlet vanngrønn 8 til 9-7/8 tommer | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-OnTrykt plastark10 "282NOK
BRADY 4145-D rørmarkør behandlet vanngrønn 4 til 6 tommer | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 til 6 "7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "223NOK
BRADY 15573 Pipe Marker Treated Water Green | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "SelvklebendeTrykkfølsom vinyl12 "1 634 NOK
BRADY 5775-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "og større-Strap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer-558NOK
BRADY 5775-O rørmarkør behandlet vann | AF8BQG 24VD02 5775-O--Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-163NOK
BRADY 5775-I rørmarkør behandlet vann | AF8BVJ 24VE10 5775-I1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41582 Rørmarkør behandlet vanngrønn
1 731 NOK / enhet