Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5757-II Pipe Marker Seal Water | AF8BZQ 24VF10

BRADY 5757-II Pipe Marker Seal Water

På lager
Vare: AF8BZQ Modell: 5757-IIKryssref: 24VF10
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 15563 Pipe Marker Seal Water Green. AF3TTF 8CW85 15563Grønn-12 "HvitKlipse påTrykkfølsom vinyl12 "1 663 NOK
BRADY 41572 Rørmarkørforsegling Vann Grønn | AF4DZK 8TM79 41572Grønn-8"HvitKlipse påTrykkfølsom vinyl8"1 793 NOK
BRADY 5758-I Pipe Marker Seal Water Green 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4UKC 9KDC1 5758-IGrønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse påPVF overlaminert polyester-169NOK
BRADY 5757-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat | AF7ADK 20TF26 5757-HPHVGul8 "og større-SvartStrap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer-558NOK
BRADY 5757-O Pipe Marker Seal Water | AF8BPY 24VC93 5757-OGul--SvartPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-170NOK
BRADY 5757-I Pipe Marker Seal Water | AF8BVA 24VE02 5757-IGul1-1/2 to 2-3/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5757-II Pipe Marker Seal Water
241NOK / enhet