Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15563 Pipe Marker Seal Water Green. AF3TTF 8CW85

BRADY 15563 Pipe Marker Seal Water Green

På lager
Vare: AF3TTF Modell: 15563Kryssreferanse: 8CW85

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde12 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 41572 Rørmarkørforsegling Vann Grønn | AF4DZK 8TM79 41572Grønn-8"HvitKlipse påTrykkfølsom vinyl8"1 793 NOK
BRADY 5758-I Pipe Marker Seal Water Green 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4UKC 9KDC1 5758-IGrønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse påPVF overlaminert polyester-169NOK
BRADY 5757-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat | AF7ADK 20TF26 5757-HPHVGul8 "og større-SvartStrap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer-558NOK
BRADY 5757-O Pipe Marker Seal Water | AF8BPY 24VC93 5757-OGul--SvartPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-170NOK
BRADY 5757-I Pipe Marker Seal Water | AF8BVA 24VE02 5757-IGul1-1/2 to 2-3/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-219NOK
BRADY 5757-II Pipe Marker Seal Water | AF8BZQ 24VF10 II-5757Gul2-1/2" to 7-7/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15563 Pipe Marker Seal Water Green
1 663 NOK / enhet