Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Vann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MXT 14H951

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AA6MXT Modell: 5739-IKryssreferanse: 14H951
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 5739-HPHV Pipe Marker Plant Water Green 8 tommer eller større | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "og større4.25 "Strap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "555NOK
BRADY 5739-II Pipe Marker Plant Vann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse påPVF overlaminert polyester12 "241NOK
BRADY 5739-O Pipe Marker Plant Water Green 1/2 To 1-3/8 In | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Klipse påPVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 4109-A Pipe Marker Plant Vanngrønn 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse påOpprullet trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4109-B Pipe Marker Plant Vann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "115NOK
BRADY 4109-C Pipe Marker Plant Vann 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse påOpprullet trykt plastark2"210NOK
BRADY 4109-F Pipe Marker Plant Water Green 6 Til 7-7/8 In | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-OnTrykt plastark8"233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1/2 To 2-3/8 In
219NOK / enhet