Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5665-I Pipe Marker Kondensator Vannretur Grønn | AA6MQU 14H813

BRADY 5665-I Pipe Marker Kondensator Vannretur Grønn

På lager
Vare: AA6MQU Modell: 5665-IKryssreferanse: 14H813

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5665-HPHV Rørmarkør Kondensator Vannretur Grønn | AA6MQT 14H812 5665-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "523NOK
BRADY 5665-II Rørmarkør Kondensator Vannretur Grønn | AA6MQV 14H814 II-56652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "239NOK
BRADY 5665-O Pipe Marker Kondensator Vannretur Grønn | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"171NOK
BRADY 7068-1 Pipe Marker Kondensator Vannretur Grønn | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "188NOK
BRADY 7068-1HV Rørmarkør Kondensator Vannretur Hvit | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
BRADY 7068-3C Pipe Marker Kondensator Vann Tilbake til 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7068-4 Pipe Marker Kondensator Vannretur Grønn | AE2ZQQ 5ACR8 7068-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5665-I Pipe Marker Kondensator Vannretur Grønn
175NOK / enhet