Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5653-II Rørmarkør Klorvann | AF8BXC 24VE50

BRADY 5653-II Rørmarkør Klorvann

På lager
Vare: AF8BXC Modell: 5653-IIKryssreferanse: 24VE50
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 5653-HPHV Rørmarkør Polyester Over Laminat | AF7ACJ 20TF02 5653-HPHVGul8 "og størreSvartStrap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer558NOK
BRADY 5653-O Rørmarkør Klorvann | AF8BMJ 24VC33 5653-OGul-SvartPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5813-O Rørmarkør Klorvann | AF8BMK 24VC34 5813-OGrønn-HvitPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester136NOK
BRADY 5813-II Rørmarkør Klorvann | AF8BXD 24VE51 II-5813Grønn2-1/2" to 7-7/8"HvitPakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5653-II Rørmarkør Klorvann
241NOK / enhet