Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5634-II Pipe Marker Black Liquor 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MNL 14H759

BRADY 5634-II Pipe Marker Black Liquor 2-1/2 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AA6MNL Modell: 5634-IIKryssreferanse: 14H759
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde27.5 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5634-HPHV Rørmarkør Svart brennevin Y 8 tommer eller større | AA6MNJ 14H757 5634-HPHVGul8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "556NOK
BRADY 41523 Pipe Marker Black Liquor Gul | AF4UHC 9KCC8 41523Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 719 NOK
BRADY 15503 Rørmarkør Svart Liquor Yellow | AF4YRA 9PZV2 15503Gul-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl12 "1 678 NOK
BRADY 108503 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF6ZYX 20TE15 108503oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl8"1 817 NOK
BRADY 108504 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl | AF6ZYY 20TE16 108504oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl12 "2 005 NOK
BRADY 5798-O Pipe Marker Black Liquor | AF8BLU 24VC19 5798-Ooransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-131NOK
BRADY 5798-I Pipe Marker Black Liquor | AF8BQW 24VD27 5798-Ioransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5634-II Pipe Marker Black Liquor 2-1/2 To 7-7/8 In
240NOK / enhet