Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50261 Lockout Tag 3 x 5-3 / 4In Cardstock - Pakke med 25 | AD4CZA 41F282

BRADY 50261 Lockout Tag 3 x 5-3/4In Cardstock - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4CZA Modell: 50261Kryssreferanse: 41F282
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -tag
grommetMessing
Høyde3"
Forklaring / bakgrunnsfargeRød / svart på hvitt
MaterialeB-853 kartong
Revers Side LegendDenne energikilden har blitt BLÅST UTE! Uautorisert fjerning av denne låsen/brikken kan føre til umiddelbar utladning. Merknader:
Bredde5.75 "
Tåler trekkraftOppfyller ikke OSHA 50 lb. Trekktest for Tagout-enheter, men kan brukes i forbindelse med låser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode4821904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeBreddePris
BRADY 50194 Lockout Tag 5-3/4 x 3 tommer OSHA - Pakke med 10 | AA7HEN 15Y683 50194Metal5.75 "Svart, rød / hvitØkonomisk polyester3"360NOK
BRADY CLT4 Lockout Tag 7-1 / 2 x 4 inch Do not Opr - Pack of 25 | AB3GKU 1TAC7 CLT4Messing7.5 "Svart, rød / hvitKraftig perforert kartong4"360NOK
BRADY 50258 Lockout Tag 3 x 5-1/2 inch Polyester - Pakke med 25 | AD4CYZ 41F281 50258Messing3"Rød / svart på hvittB-837 kraftig polyester5.5 "1 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50261 Lockout Tag 3 x 5-3/4In Cardstock - Pakke med 25
402NOK / enhet