Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50258 Lockout Tag 3 x 5-1/2 inch Polyester - Pakke med 25 | AD4CYZ 41F281

BRADY 50258 Lockout Tag 3 x 5-1/2 tommer polyester - pakke med 25

På lager
Vare: AD4CYZ Modell: 50258Kryssreferanse: 41F281

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -tag
grommetMessing
Høyde3"
Forklaring / bakgrunnsfargeRød / svart på hvitt
MaterialeB-837 kraftig polyester
Revers Side LegendDenne energikilden har blitt BLÅST UTE! Uautorisert fjerning av denne låsen/brikken kan føre til umiddelbar utladning. Merknader:
Bredde5.5 "
Tåler trekkraft80 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode4911990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetHøydeForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeBreddePris
BRADY 50194 Lockout Tag 5-3/4 x 3 tommer OSHA - Pakke med 10 | AA7HEN 15Y683 50194Metal5.75 "Svart, rød / hvitØkonomisk polyester3"360NOK
BRADY CLT4 Lockout Tag 7-1 / 2 x 4 inch Do not Opr - Pack of 25 | AB3GKU 1TAC7 CLT4Messing7.5 "Svart, rød / hvitKraftig perforert kartong4"360NOK
BRADY 50261 Lockout Tag 3 x 5-3 / 4In Cardstock - Pakke med 25 | AD4CZA 41F282 50261Messing3"Rød / svart på hvittB-853 kartong5.75 "402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50258 Lockout Tag 3 x 5-1/2 tommer polyester - pakke med 25
1 364 NOK / enhet