Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4336-B Rørmarkør Varmtvannsresirkulering | AF8CQK 24VJ58

BRADY 4336-B Pipe Marker Varmtvann resirkulering

På lager
Vare: AF8CQK Modell: 4336-BKryssreferanse: 24VJ58
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7147-1 Rørmarkør Varmtvannsresirkulering Gul | AE2ZWQ 5ADF4 7147-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7147-3C Rørmarkør Varmtvannsresirkulering Til 3/4 | AE2ZWT 5ADF6 7147-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7147-4 Rørmarkør Varmtvannsresirkulering Gul | AE2ZWU 5ADF7 7147-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7375-4 Pipe Marker Varmtvann Resirkulering Grønn | AE3YZJ 5GWZ9 7375-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4080-D Pipe Marker Varmtvannsresirkulering 4 Til 6in | AF3RUB 8CMA1 4080-D-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på-Trykt plastark223NOK
BRADY 4080-C Rørmarkør Varmtvannsresirkulering Gul | AF3TNX 8CVA2 4080-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark206NOK
BRADY 4080-A Rørmarkør Varmtvann resirkulering Gul | AF4VJK 9LEU4 4080-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4336-B Pipe Marker Varmtvann resirkulering
113NOK / enhet