Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4291-G Pipe Marker Argon Brown 8 To 9-7/8 In | AE4KZT 5LFX4

BRADY 4291-G Pipe Marker Argon Brown 8 To 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KZT Modell: 4291-GKryssreferanse: 5LFX4
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7015-3C Pipe Marker Argon Green 3/4 inch or less | AE2ZMM 5ACF7 7015-3C2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 7016-3C Rørmarkør Argonblå 3/4 tommer eller mindre | AE2ZMR 5ACG1 7016-3C2.75 "Blå3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 7016-4 Pipe Marker Argon Blue 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZMT 5ACG2 7016-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 7322-3C Rørmarkør Argon Brun 3/4 tomme eller mindre | AE3AHK 5AEF5 7322-3C2.75 "brun3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 7322-4 Pipe Marker Argon Brown 3/4 To 2-3/8 In | AE3AHL 5AEF6 7322-47"brun3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 4006-A Pipe Marker Argon Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZEG 5GXG4 4006-A13 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark229NOK
BRADY 4006-B Pipe Marker Argon Green 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZEH 5GXG5 4006-B7 / 8 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4291-G Pipe Marker Argon Brown 8 To 9-7/8 In
332NOK / enhet