Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4275-A Pipe Marker Sodium Hydroxide 3/4 To 1-3 / 8 In | AF4QDA 9F910

BRADY 4275-A rørmarkør natriumhydroksid 3/4 til 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AF4QDA Modell: 4275-AKryssreferanse: 9F910
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7263-4 Rørmarkør Natriumhydroksid 3/4 Til 2-3/8 In | AF3TBL 8CPM0 7263-4Gul3/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4275-B Rørmarkør Natriumhydroksid 1-1/2 Til 2-3/8 | AF3TMR 8CUV0 4275-BGul1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark113NOK
BRADY 4275-D Pipe Marker Sodium Hydroxide Y 4 til 6 In | AF3TQX 8CVU1 4275-DGul4 til 6 "Klipse på-Opprullet trykt plastark231NOK
BRADY 4275-C rørmarkør natriumhydroksid 2-1/2 til 3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275-CGul2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4363-A rørmarkør natriumhydroksid | AF8CVH 24VK50 4363-Aoransje3/4 to 1-3/8"Klipse på1Opprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4363-B rørmarkør natriumhydroksid | AF8CVJ 24VK51 4363-Boransje1-1/2 to 2-3/8"Klipse på1Opprullet trykt plastark113NOK
BRADY 4363-C rørmarkør natriumhydroksid | AF8CVK 24VK52 4363-Coransje2-1/2 to 3-7/8"Klipse på1Opprullet trykt plastark206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4275-A rørmarkør natriumhydroksid 3/4 til 1-3/8 tommer
109NOK / enhet