Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4226-D Pipe Marker Lab Avfall Gul 4 Til 6 In | AF3RRW 8CLV4

BRADY 4226-D Pipe Marker Lab Avfall gul 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF3RRW Modell: 4226-DKryssreferanse: 8CLV4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilPris
BRADY 4226-C Pipe Marker Lab Avfall Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TLM 8CU97 4226-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på216NOK
BRADY 4226-B Pipe Marker Lab Avfall Y 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på113NOK
BRADY 4226-F Pipe Marker Lab Avfall Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4YKN 9PXP3 4226-F6 til 7-7 / 8 "Strap-On242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4226-D Pipe Marker Lab Avfall gul 4 til 6 tommer
223NOK / enhet