Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4226-F Pipe Marker Lab Avfall Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4YKN 9PXP3

BRADY 4226-F Pipe Marker Lab Waste Yellow 6 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AF4YKN Modell: 4226-FKryssreferanse: 9PXP3
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilPris
BRADY 4226-D Pipe Marker Lab Avfall Gul 4 Til 6 In | AF3RRW 8CLV4 4226-D4 til 6 "Klipse på226NOK
BRADY 4226-C Pipe Marker Lab Avfall Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TLM 8CU97 4226-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på209NOK
BRADY 4226-B Pipe Marker Lab Avfall Y 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4226-F Pipe Marker Lab Waste Yellow 6 To 7-7/8 In
231NOK / enhet