Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4193-A rørmarkør høytrykksgass 3/4 til 1-3/8in | AF3TDR 8CR72

BRADY 4193-A rørmarkør høytrykksgass 3/4 til 1-3/8in

På lager
Vare: AF3TDR Modell: 4193-AKryssreferanse: 8CR72

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4193-C Rørmarkør Høytrykksgass 2-1/2 Til 3-7/8 | AF3RXY 8CNG2 4193-C2-1/2 to 3-7/8"208NOK
BRADY 4193-B Rørmarkør Høytrykksgass 1-1/2 Til 2-3/8 | AF4FJT 8UTM2 4193-B1-1/2 to 2-3/8"119NOK
BRADY 4193-D Rørmarkør Høytrykksgass Y 4 Til 6 In | AF4PWB 9F203 4193-D4 til 6 "223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4193-A rørmarkør høytrykksgass 3/4 til 1-3/8in
84NOK / enhet