Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4190-G Rørmarkør Glykolforsyning Y 8 Til 9-7/8 In | AE4KYY 5LFV6

BRADY 4190-G Pipe Marker Glycol Supply Y 8 To 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KYY Modell: 4190-GKryssreferanse: 5LFV6
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7123-1 Rørmarkør Glykoltilførsel 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 7123-1HV Rørmarkør Glykolforsyning Y 8 tommer eller større | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 7123-3C Rørmarkør Glykoltilførsel Y Til 3/4 tommer | AE2ZVR 5ADD0 7123-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 7123-4 Rørmarkør Glykoltilførsel Y 3/4 til 2-3/8 tommer | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 4190-A Rørmarkør Glykoltilførsel Y 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZPV 5GYA2 4190-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark83NOK
BRADY 4190-C Pipe Marker Glycol Suppl2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AE4KFA 5LDZ2 4190-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark243NOK
BRADY 4190-D Rørmarkør Glykolforsyning Gul 4 til 6 tommer | AE4KFB 5LDZ3 4190-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4190-G Pipe Marker Glycol Supply Y 8 To 9-7/8 In
338NOK / enhet