Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41568 Pipe Marker Process Water Green | AF3RUY 8CMP2

BRADY 41568 Pipe Marker Process Water Green

På lager
Vare: AF3RUY Modell: 41568Kryssreferanse: 8CMP2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5746-II Rørmarkør Prosessvann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MYB 14H959 II-574612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester324NOK
BRADY 5746-O Rørmarkør Prosessvann Y 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MYC 14H960 5746-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 5747-HPHV rørmarkør prosessvanngrønn 8 tommer eller større | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "Grønn8 "og større4.25 "HvitStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer550NOK
BRADY 5747-I Pipe Marker Prosessvann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MYE 14H962 5747-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester174NOK
BRADY 5747-II Rørmarkør Prosessvann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MYF 14H963 II-574712 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester255NOK
BRADY 5747-O Pipe Marker Prosessvann 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MYG 14H964 5747-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester144NOK
BRADY 7224-1 Rørmarkør Prosessvann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41568 Pipe Marker Process Water Green
1 692 NOK / enhet