Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4134-D Pipe Marker Storm Water Green 4 Til 6 In | AF3RUE 8CMA7

BRADY 4134-D Pipe Marker Storm Water Green 4 To 6 In

På lager
Vare: AF3RUE Modell: 4134-DKryssreferanse: 8CMA7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7275-1 Pipe Marker Storm Water 2-1/2 To 7-7/8 In | AE3ABU 5ADX7 7275-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7275-4 Pipe Marker Storm Water Green 3/4 Til 2-3/8 In | AE3ABX 5ADY0 7275-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4134-A Pipe Marker Storm Water Green 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TFT 8CRT7 4134-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-84NOK
BRADY 4134-G Pipe Marker Storm Water Green 8 Til 9-7/8 In | AF3TMF 8CUT2 4134-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-285NOK
BRADY 4134-F Pipe Marker Storm Water Green 6 Til 7-7/8 In | AF4GFP 8VUK1 4134-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-233NOK
BRADY 4134-B Pipe Marker Storm Water 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4134-C Pipe Marker Storm Water 2-1/2 To 3-7/8 In | AF6BMU 9W477 4134-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4134-D Pipe Marker Storm Water Green 4 To 6 In
234NOK / enhet