Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4109-G Pipe Marker Plant Water Green 8 Til 9-7/8 In | AE4KVH 5LFH0

BRADY 4109-G Pipe Marker Plant Water Green 8 To 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KVH Modell: 4109-GKryssref: 5LFH0
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 5739-HPHV Pipe Marker Plant Water Green 8 tommer eller større | AA6MXR 14H950 5739-HPHV8 "og større4.25 "Strap-OnPolyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "555NOK
BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Vann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MXT 14H951 5739-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse påPVF overlaminert polyester8"219NOK
BRADY 5739-II Pipe Marker Plant Vann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse påPVF overlaminert polyester12 "241NOK
BRADY 5739-O Pipe Marker Plant Water Green 1/2 To 1-3/8 In | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Klipse påPVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 4109-A Pipe Marker Plant Vanngrønn 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse påOpprullet trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4109-B Pipe Marker Plant Vann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "115NOK
BRADY 4109-C Pipe Marker Plant Vann 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse påOpprullet trykt plastark2"210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4109-G Pipe Marker Plant Water Green 8 To 9-7/8 In
338NOK / enhet