Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4107-C Pipe Marker Oksygen Blå 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KCU 5LDT6

BRADY 4107-C rørmarkør oksygenblå 2-1/2 til 3-7/8 tommer

På lager
Vare: AE4KCU Modell: 4107-CKryssref: 5LDT6
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5736-HPHV rørmarkør Oksygen gul 8 tommer eller større | AA6MXJ 14H943 5736-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer428NOK
BRADY 5736-I Rørmarkør Oksygen Gul 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MXK 14H944 5736-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester177NOK
BRADY 5736-II Rørmarkør Oksygen Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MXL 14H945 II-573612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester314NOK
BRADY 5736-O Rørmarkør Oksygen Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MXM 14H946 5736-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
BRADY 7210-1HV Rørmarkør Oksygengrønn 8 tommer eller større | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK
BRADY 7209-4 Rørmarkør Oksygen Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7209-3C Rørmarkør Oksygen Gul 3/4 tommer eller mindre | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4107-C rørmarkør oksygenblå 2-1/2 til 3-7/8 tommer
209NOK / enhet