Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4104-G Pipe Marker Overflow Gul 8 Til 9-7/8 In | AE4KUR 5LFF5

BRADY 4104-G Pipe Marker Overflow Gul 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KUR Modell: 4104-GKryssref: 5LFF5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7208-4 Pipe Marker Overflow Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZYW 5ADN1 7208-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 4104-A Pipe Marker Overflow Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZHQ 5GXU0 4104-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4104-B Pipe Marker Overflow Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZHR 5GXU1 4104-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark113NOK
BRADY 4104-C Pipe Marker Overflow Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KCM 5LDT0 4104-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark208NOK
BRADY 4104-D Pipe Marker Overflow Gul 4 Til 6 In | AE4KCN 5LDT1 4104-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark221NOK
BRADY 4104-F Pipe Marker Overflow Gul 6 Til 7-7/8 In | AE4KUQ 5LFF4 4104-F8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark233NOK
BRADY 4104-H Pipe Marker Overflow Gul 10 Til 15 In | AE4KUT 5LFF6 4104-H9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4104-G Pipe Marker Overflow Gul 8 Til 9-7/8 In
336NOK / enhet