Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4104-B Pipe Marker Overflow Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZHR 5GXU1

BRADY 4104-B Pipe Marker Overflow Y 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE3ZHR Modell: 4104-BKryssref: 5GXU1
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7208-4 Pipe Marker Overflow Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE2ZYW 5ADN1 7208-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 4104-A Pipe Marker Overflow Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZHQ 5GXU0 4104-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
BRADY 4104-C Pipe Marker Overflow Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KCM 5LDT0 4104-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
BRADY 4104-D Pipe Marker Overflow Gul 4 Til 6 In | AE4KCN 5LDT1 4104-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK
BRADY 4104-F Pipe Marker Overflow Gul 6 Til 7-7/8 In | AE4KUQ 5LFF4 4104-F8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark236NOK
BRADY 4104-G Pipe Marker Overflow Gul 8 Til 9-7/8 In | AE4KUR 5LFF5 4104-G10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark328NOK
BRADY 4104-H Pipe Marker Overflow Gul 10 Til 15 In | AE4KUT 5LFF6 4104-H9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4104-B Pipe Marker Overflow Y 1-1/2 To 2-3/8 In
270NOK / enhet