Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4103-D Rørmarkørolje Gul 4 til 6 tommer | AE4KCL 5LDR9

BRADY 4103-D Pipe Marker Oil Yellow 4 To 6 In

På lager
Vare: AE4KCL Modell: 4103-DKryssreferanse: 5LDR9
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7204-1 Pipe Marker Oil Yellow 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "187NOK
BRADY 7204-3C Pipe Marker Oil Yellow 3/4 inch or less | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7204-4 Pipe Marker Oil Yellow 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4103-A Rørmarkør, olje, gul, 3/4 "til 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "84NOK
BRADY 4103-C Rørmarkørolje Gul 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"209NOK
BRADY 4103-F Rørmarkørolje gul 6 til 7-7 / 8 tommer | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"233NOK
BRADY 4103-H rørmarkørolje gul 10 til 15 tommer | AE4KUP 5LFF3 4103-H10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4103-D Pipe Marker Oil Yellow 4 To 6 In
223NOK / enhet