Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Gul 4 til 6 tommer | AE3ZVQ 5GYR3

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Gul 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AE3ZVQ Modell: 4065-DKryssref: 5GYR3
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5697-I Pipe Marker Fuel Oil Supply 1-1 / 2 To 2-3 / 8in | AA6MUD 14H868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"221NOK
BRADY 5697-II Rørmarkør drivstoffoljeforsyning 2-1/2 til 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "318NOK
BRADY 5697-O Rørmarkør Drivstoffoljetilførsel 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"171NOK
BRADY 7117-1 Rørmarkør Drivstoffoljetilførsel 2-1 / 2 til 7-7 / 8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "192NOK
BRADY 7117-3C Rørmarkør Drivstoffoljetilførsel Y til 3/4 tommer | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "192NOK
BRADY 7117-4 Rørmarkør Drivstoffoljetilførsel 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"192NOK
BRADY 4065-A Rørmarkør drivstoffoljeforsyning 3/4 til 1-3/8 tommer | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4065-D Pipe Marker Fuel Oil Supply Gul 4 til 6 tommer
226NOK / enhet