Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4050-F Pipe Marker Innenlands kaldtvannsforsyning | AE4KNV 5LEV4

BRADY 4050-F Pipe Marker innenlands kaldtvannsforsyning

På lager
Vare: AE4KNV Modell: 4050-FKryssreferanse: 5LEV4
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD6 "til 7-7 / 8"
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7086-1 Rørmarkør Kaldtvannsforsyning til hjemmet | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7086-1HV Rørmarkør Vannforsyning til kaldt vann | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "273NOK
BRADY 7086-3C Rørmarkør Kaldtvannsforsyning til hjemmet | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
BRADY 7086-4 Rørmarkør Vannforsyning til hjemmet | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4050-A Rørmarkør Kaldtvannsforsyning til husholdningsbruk | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "234NOK
BRADY 4050-B Rørmarkør Innenriks kaldt vannforsyning | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "142NOK
BRADY 4050-C Rørmarkør Innenriks kaldt vannforsyning | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4050-F Pipe Marker innenlands kaldtvannsforsyning
232NOK / enhet