Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7086-3C Rørmarkør Kaldtvannsforsyning til hjemmet | AE2ZRW 5ACV8

BRADY 7086-3C Pipe Marker Innenlands kaldtvannsforsyning

På lager
Vare: AE2ZRW Modell: 7086-3CKryssreferanse: 5ACV8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7086-1 Rørmarkør Kaldtvannsforsyning til hjemmet | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7086-1HV Rørmarkør Vannforsyning til kaldt vann | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "273NOK
BRADY 7086-4 Rørmarkør Vannforsyning til hjemmet | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4050-A Rørmarkør Kaldtvannsforsyning til husholdningsbruk | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "104NOK
BRADY 4050-B Rørmarkør Innenriks kaldt vannforsyning | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "147NOK
BRADY 4050-C Rørmarkør Innenriks kaldt vannforsyning | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"241NOK
BRADY 4050-F Pipe Marker Innenlands kaldtvannsforsyning | AE4KNV 5LEV4 4050-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On-Trykt plastark8"234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7086-3C Pipe Marker Innenlands kaldtvannsforsyning
5NOK / enhet