Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4046-F Pipe Marker Avionisert vann 6 Til 7-7/8 In | AE4KNP 5LEU8

BRADY 4046-F rørmarkør avionisert vann 6 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AE4KNP Modell: 4046-FKryssreferanse: 5LEU8
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD6 "til 7-7 / 8"
Høyde8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7073-4 rørmarkør avionisert vann 3/4 til 2-3/8 tommer | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7073-3C Pipe Marker Avionisert Vann Grønn Til 3/4 In | AE2ZRF 5ACU2 7073-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "190NOK
BRADY 4046-A rørmarkør avionisert vann 3/4 til 1-3/8 tommer | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "97NOK
BRADY 4046-B Rørmarkør avionisert vann 1-1/2 til 2-3/8in | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "117NOK
BRADY 4046-C rørmarkør avionisert vann 2-1/2 til 3-7/8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"210NOK
BRADY 4046-D rørmarkør avionisert vann grønn 4 til 6 tommer | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "226NOK
BRADY 4046-H Rørmarkør avionisert vanngrønn 10 til 15 tommer | AE4KNR 5LEV0 4046-H10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4046-F rørmarkør avionisert vann 6 til 7-7/8 tommer
233NOK / enhet