Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4016-F Pipe Marker Boiler Feed Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4EZP 8ULD5

BRADY 4016-F Pipe Marker Boiler Feed Gul 6 Til 7-7/8 In

På lager
Vare: AF4EZP Modell: 4016-FKryssreferanse: 8ULD5
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4016-A Pipe Marker Boiler Mate Y 3/4 Til 1-3/8 In | AF4DAP 8RKC0 4016-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark102NOK
BRADY 4016-B Pipe Marker Boiler Mate Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4KRV 8ZE62 4016-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark114NOK
BRADY 4016-G Pipe Marker Boiler Feed Gul 8 Til 9-7/8 In | AF4PGG 9E537 4016-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4016-F Pipe Marker Boiler Feed Gul 6 Til 7-7/8 In
235NOK / enhet