Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4009-H Rørmarkør Asbestisolasjon 10 til 15 tommer | AE4KKM 5LEJ5

BRADY 4009-H Rørmarkør Asbestisolasjon 10 til 15 tommer

På lager
Vare: AE4KKM Modell: 4009-HKryssreferanse: 5LEJ5
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD10 til 15 "
Høyde9 5 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde9 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4009-B Rørmarkør Asbestisolasjon Gul | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "113NOK
BRADY 4009-D Pipe Marker Asbest Isolasjon Y 4 Til 6 In | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse påOpprullet trykt plastark2 13 / 16 "225NOK
BRADY 4009-G Pipe Marker Asbest Isolasjon 8 Til 9-7/8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-OnTrykt plastark10 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4009-H Rørmarkør Asbestisolasjon 10 til 15 tommer
424NOK / enhet