Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3430-DSH Tall og bokstaver svart på gul bindestrek | AA6RCK 14R059

BRADY 3430-DSH tall og bokstaver svart på gul strek

På lager
Vare: AA6RCK Modell: 3430-DSHKryssref.: 14R059
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSymboletikett
CharacterDash
Character Høyde1"
FARGESvart på gul
MaterialeFlyttbar vinyl
Antall kort10
Total høyde1.5 "
Samlet bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMarkører per kortBakgrunnsfargeCharacterMaterialeAntall kortTotal høydeSamlet breddeCharacter HøydePris
BRADY 1530-ARO Tall og bokstaver Pil 1-1/2 tomme Høyde | AA6RBR 14R042 1530-ARO--arrowVinyl101.5 "7 / 8 "1"225NOK
BRADY 1530-DSH Tall og bokstaver Dash 1-1/2 tomme Høyde | AA6RBT 14R043 1530-DSH--DashVinyl101.5 "7 / 8 "1"225NOK
BRADY 1534-ARO Tall og bokstaver Pil 2-1/4 tommers høyde | AA6RBU 14R044 1534-ARO--arrowTrykkfølsom vinyl102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "233NOK
BRADY 1534-DSH Tall og bokstaver Dash 2-1/4 tommers høyde | AA6RBV 14R045 1534-DSH--DashVinyl102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "233NOK
BRADY 1550-ARO tall og bokstaver 3-1/2 tomme H pil | AA6RBW 14R046 1550-ARO--arrowVinyl63.5 "1.5 "2 15 / 16 "273NOK
BRADY 1550-DSH Tall og bokstaver Bindestrek Svart På Gult | AA6RBX 14R047 1550-DSH--DashVinyl63.5 "1.5 "2 15 / 16 "267NOK
BRADY 3000-& reflekterende symbol 2-3/8 tommer H - pakke med 10 | AA6RBY 14R048 3000- &--&Prismatisk refleksark-2.375 "1.5 "2"260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3430-DSH tall og bokstaver svart på gul strek
221NOK / enhet