Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3420-ARO Letter Label Arrow 3/4 inch Height x 9/16 inch Width Vinyl | AH3JNW 32MF68

BRADY 3420-ARO bokstavetikettpil 3/4 tommers høyde x 9/16 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AH3JNW Modell: 3420-AROKryssreferanse: 32MF68
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeGul
Characterarrow
Character Høyde5 / 8 "
Tegnbredde15 / 32 "
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort32
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde3 / 4 "
Samlet bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)0.05
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnendørs / utendørs brukBakgrunnsfargeCharacterForklaringsfargeMarkører per kortMaterialeAntall kortTotal høydePris
BRADY 5000-DSH Reflekterende tall og bokstaver - Pakke med 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Dash--Ingeniørkarakter reflekterende ark-2.875 "749NOK
BRADY 1530 -A Numbers And Letters Kit A - Pakke med 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "203NOK
BRADY 3440-A bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-Ainnendørs OnlyGulASvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-Q bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJV 20TA95 3440-Qinnendørs OnlyGulQSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-R bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJW 20TA96 3440-Rinnendørs OnlyGulRSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-S brevetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJX 20TA97 3440-Sinnendørs OnlyGulSSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-T bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-Tinnendørs OnlyGulTSvart10Vinyl12.25 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3420-ARO bokstavetikettpil 3/4 tommers høyde x 9/16 tommers bredde vinyl
93NOK / enhet