Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3400-LTR KIT Bokstavetikett A til Z svart på gul 3/8 tommers høyde | AH4ZMA 35TA25

BRADY 3400-LTR KIT Bokstavetikett A til Z svart på gul 3/8 tommers høyde

På lager
Vare: AH4ZMA Modell: 3400-LTR KITKryssreferanse: 35TA25

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeGul
CharacterA gjennom Z
Character Høyde1 / 4 "
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort144
MaterialeVinyl
Antall kort25
Total høyde3 / 8 "
Samlet bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnendørs / utendørs brukBakgrunnsfargeCharacterForklaringsfargeMarkører per kortMaterialeAntall kortTotal høydePris
BRADY 5000-DSH Reflekterende tall og bokstaver - Pakke med 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Dash--Ingeniørkarakter reflekterende ark-2.875 "679NOK
BRADY 1530 -A Numbers And Letters Kit A - Pakke med 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "203NOK
BRADY 3440-A bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-Ainnendørs OnlyGulASvart10Vinyl12.25 "311NOK
BRADY 3440-Q bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJV 20TA95 3440-Qinnendørs OnlyGulQSvart10Vinyl12.25 "309NOK
BRADY 3440-R bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJW 20TA96 3440-Rinnendørs OnlyGulRSvart10Vinyl12.25 "311NOK
BRADY 3440-S brevetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJX 20TA97 3440-Sinnendørs OnlyGulSSvart10Vinyl12.25 "309NOK
BRADY 3440-T bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-Tinnendørs OnlyGulTSvart10Vinyl12.25 "311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3400-LTR KIT Bokstavetikett A til Z svart på gul 3/8 tommers høyde
1 117 NOK / enhet