Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 22075-G merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5 | AF2FQD 6T441

BRADY 22075-G merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5

På lager
Vare: AF2FQD Modell: 22075-GKryssref: 6T441
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
1 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerket Lockout Hasp
Lukket hullstørrelse1-1 / 2 "x 1"
FARGEGrønn
Hasp-stilKlipse på
Lengde7.25 "
MaterialeAluminum
Maks. Antall hengelåser6
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)4.7
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)21.97
HS kode7614905000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialePris
BRADY 22075-R Merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5 | AF2FQA 6T438 22075-RRød5052 Anodisert aluminiumslegering1 385 NOK
BRADY 65961 Merket Lockout Hasp Snap -on 6 Lock - Pakke med 5 | AF2FQB 6T439 65961SølvAluminum1 720 NOK
BRADY 22075-B Merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5 | AF2FQC 6T440 22075-BBlåAluminum1 720 NOK
BRADY 65964 Merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5 | AF2FQE 6T442 65964GullAluminum1 720 NOK
BRADY 65967 Merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5 | AF2FQF 6T443 65967MulticolorAluminum1 475 NOK
BRADY 65974 merket Lockout Hasp -stativ. 6 lås - pakke med 5 | AF4WLF 9MFH7 65974Gull5052 Anodisert aluminiumslegering1 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 22075-G merket Lockout Hasp Snap-on 6 Lock - Pakke med 5
1 720 NOK / enhet