Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15517 Pipe Marker Kjølt Vann Grønn | AF4LME 9AEP1

BRADY 15517 Pipe Marker Kjøltvann Grønn

På lager
Vare: AF4LME Modell: 15517Kryssreferanse: 9AEP1
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
1 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5646-I Rørmarkør Kjølt vann 1-1 / 2 til 2-3 / 8 tommer | AA6MPF 14H777 5646-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"176NOK
BRADY 5646-II Rørmarkør Kjølt vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AA6MPG 14H778 II-56462-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "335NOK
BRADY 5646-O Rørmarkør Kjølt vann 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"175NOK
BRADY 7045-1 Rørmarkør Kjølt vann 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7045-4 Rørmarkør Kjølt vann 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 7045-3C Rørmarkør Kjølt vann Grønn til 3/4 tommer | AE2ZPE 5ACL4 7045-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4022-A Rørmarkør Kjølt vann 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZFA 5GXJ4 4022-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15517 Pipe Marker Kjøltvann Grønn
1 656 NOK / enhet