Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 123244 Padlock Keyed Different 3 Inch H 5 Pin Steel | AC8ENR 39N345

BRADY 123244 Hengelås Keyed Different 3 Tommers H 5 Pin Stål

På lager
Vare: AC8ENR Modell: 123244Kryssref: 39N345

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeRød
Kroppsfinishlaminert
Kroppshøyde1 1 / 5 "
Body MaterialForsterket laminert stål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1"
Kroppsbredde1 5 / 16 "
FARGERød
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
TastingJa
Antall støtfangere1
Antall nøkler1
Antall pins5
SjakkelkonfigurasjonUtvidet
Sjakkel Dia.17 / 64 "
Sjakkelhøyde3"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetKroppsplater belagt individuelt for overlegen rustbeskyttelse, og gir 13 ganger bedre korrosjonsbestandighet enn vanlige stållåser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8301100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypeSjakkelbreddeFormPris
BRADY 143126 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Rød1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær240NOK
BRADY 143130 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Blå1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær241NOK
BRADY 143132 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Gul1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær241NOK
BRADY 143128 Hengelås Keyed Ulike 3/4 tommer H 5 -pins stål | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Grønn1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær279NOK
BRADY 143136 Hengelås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Svart1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær239NOK
BRADY 123272 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "brun1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær295NOK
BRADY 123273 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Purple1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 123244 Hengelås Keyed Different 3 Tommers H 5 Pin Stål
331NOK / enhet