Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39683.037.0137 Safety Pin 2 Wire Snap | AE6XNA 5VU67

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 Safety Pin 2 Wire Snap

På lager
Vare: AE6XNA Modell: U39683.037.0137Kryssreferanse: 5VU67
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse+ 0.368 / -0.373 "
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeStål
Total lengde1 15 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.625 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde1.375 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 Safety Pin 2 Wire Snap
24NOK / enhet