BRADLEY S19-788H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål | AF4PYN 9F558

BRADLEY S19-788H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål

På lager
Vare: AF4PYN Modell: S19-788HKryssreferanse: 9F558

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbeholder
Kuleventiltype1/2 "IPS forkromet messing
Kapasitet15 gal.
DekkerPopp av
Diameter14 "
Strømningshastighet0.4 gpm
Hode Dia.1"
Høyde44.25 "
TrykkportDekkpåfylling (ren luft) og trykkavlastning
TankmaterialeRustfritt stål
Vekt tom37 lb.
Vekt full112 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.03
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeSakVekt tomVekt fullPris
BRADLEY S19-690H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål | AC9VNW 3KNU8 S19-690H10 gal.14 "37.63 "Trykkbeholder32 lb.95 lb.36 763 NOK
BRADLEY S19-672 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål, 8 fots gjennomslange | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Øyevask stasjon8.5 lb.51 lb.15 176 NOK
BRADLEY S19-670 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål, gjennomvåt slange | CD4EDL S19-670---Øyevask m / skylleslange--9 707 NOK
BRADLEY S19-671 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDM S19-671---Øyevask stasjon--10 028 NOK
BRADLEY S19-671H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDN S19-671H---Trykkbeholder--20 709 NOK
BRADLEY S19-690LHS øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDR S19-690LHS---Øyevask stasjon--15 792 NOK
BRADLEY S19-788LHS øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDT S19-788LHS---Øyevask stasjon--16 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-788H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål
39 357 NOK / enhet