BRADLEY S19-690H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål | AC9VNW 3KNU8

BRADLEY S19-690H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål

På lager
Vare: AC9VNW Modell: S19-690HKryssreferanse: 3KNU8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbeholder
Kuleventiltype1/2 "IPS forkromet messing
Kapasitet10 gal.
DekkerPopp av
Diameter14 "
Strømningshastighet0.4 gpm
Hode Dia.1"
Høyde37.63 "
TrykkportDekkpåfylling (ren luft) og trykkavlastning
TankmaterialeRustfritt stål
Vekt tom32 lb.
Vekt full95 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bradley S19-690H øyeskyllestasjon gir umiddelbar lindring i nødstilfeller når en rørlagt vannforsyning ikke er tilgjengelig. Den er laget av forkrommede metalldeler og har en rustfri ståltank for å unngå korrosjon. Denne oppvarmede øyeskyllestasjonen er perfekt for bruk i kaldtværsfabrikker.

Egenskaper:

  • Bradley S19-690H øyeskylleenhet har en trykkmåler og en automatisk avlastningsventil for å forhindre overtrykk.
  • Dens isolerte varmekappe regulerer termostatisk vann i temperaturer så lave som -10 grader Fahrenheit.
  • Øyeskylleåket er pakket inn med en varmesporkabel og foret med rørisolasjon for ytterligere frostbeskyttelse.
  • Dens sekundære termostat med manuell tilbakestilling forhindrer overoppheting.
  • Denne Bradley øyeskyllestasjonen er utstyrt med et stort, godt synlig håndtak for enkel bruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bradley 114-051 sikkerhetsskilt: Dette sikkerhetsskiltet må installeres i en viss høyde for enkel identifikasjon av øyeskyller i overfylte arbeidsplasser.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z358.1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er tankkapasiteten til denne Bradley oppvarmede øyeskyllestasjonen?

A. 10 liter.

Sp. Hvorfor bør arbeidsstasjoner ha en øyeskylleenhet?

A. De første sekundene etter eksponering for farlige kjemikalier er kritiske. Utsettelse av behandlingen selv i sekunder kan føre til synshemming. Denne øyeskylleenheten gir umiddelbar lindring til arbeidere og begrenser sjansene for uopprettelig øyeskade.

Q. Hvilken type væske brukes til øyeskyllestasjoner?

A. pH-balansert saltvannsløsning.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeSakVekt tomVekt fullPris
BRADLEY S19-672 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål, 8 fots gjennomslange | AD9JCC 4T003 S19-6725 gal.8.5 "39.625 "Øyevask stasjon8.5 lb.51 lb.15 176 NOK
BRADLEY S19-788H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål | AF4PYN 9F558 S19-788H15 gal.14 "44.25 "Trykkbeholder37 lb.112 lb.39 357 NOK
BRADLEY S19-670 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål, gjennomvåt slange | CD4EDL S19-670---Øyevask m / skylleslange--9 707 NOK
BRADLEY S19-671 øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDM S19-671---Øyevask stasjon--10 028 NOK
BRADLEY S19-671H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDN S19-671H---Trykkbeholder--20 709 NOK
BRADLEY S19-690LHS øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 5 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDR S19-690LHS---Øyevask stasjon--15 792 NOK
BRADLEY S19-788LHS øyeskylleenhet, bærbar trykktank, 15 gallon kapasitet, rustfritt stål | CD4EDT S19-788LHS---Øyevask stasjon--16 249 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-690H øyeskylleenhet, oppvarmet bærbar trykktank, 10 gallon kapasitet, rustfritt stål
36 763 NOK / enhet