Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, håndtak i aluminium | AD2NRM 3T955

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, håndtak i aluminium

På lager
Vare: AD2NRM Modell: S19-330STKryssref: 3T955

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøddusjtester
FARGEGul
Høyde84 "
LengdeHåndtak 45-72 "
MaterialeKjemikaliebestandig nylontrakt, aluminiumshåndtak
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bradley S19-330ST våtdusjtester brukes til å vurdere funksjonaliteten og ytelsen til våtdusjer, som er sikkerhetsutstyr designet for å gi et stort volum vann for å skylle av farlige stoffer eller materialer fra en persons kropp.

Egenskaper:

  • Bradley S19-330ST gjennomvåt dusjtester har et teleskopisk aluminiumshåndtak som strekker seg opptil 6 fot i lengde for å gi en bedre rekkevidde.
  • Denne dusjtesteren har en nylontrakt som er vanntett og kjemikaliebestandig. Den leder vannet til et avløp eller en bøtte og forhindrer sprut i området rundt.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne Bradley-dusjtesteren?

A.

  • Fjern plasthetten fra enden av det justerbare håndtaket.
  • Skyv posebøylen over enden av håndtaket til den klikker på plass.
  • For å frigjøre bøylen/posen fra håndtaket, trykk på utløserknappen og trekk bøylen/posen av enden av håndtaket.
  • Sett på plass plasthetten som ble fjernet i trinn 1 på enden av håndtaket.
  • Trekk opp håndtaket til tappen spretter ut av hullet i håndtaket for å justere håndtakets høyde (omtrent 6 fot).

Sp. Hvorfor er det nødvendig å teste våtdusjer?

A. Testing av våtdusjer er avgjørende for å sikre deres pålitelighet og effektivitet i nødstilfeller. Regelmessig testing identifiserer eventuelle problemer eller funksjonsfeil som kan hindre deres evne til å gi tilstrekkelig skylling til personer som er utsatt for farlige stoffer.

Spørsmål. Hvor ofte bør våtdusjer testes?

A. Hyppigheten av testing av våtdusjer kan variere avhengig av lokale forskrifter og industristandarder. Det anbefales imidlertid å gjennomføre regelmessige inspeksjoner og funksjonstester minst en gang i måneden, sammen med årlig omfattende testing.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-330ST Drench Shower Tester, håndtak i aluminium
2 453 NOK / enhet